ラムマウント スピゴットアダプター 1/4インチオスネジ&3/8インチオスネジ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード57285841 品番BS-RAM-SCA-01
参考基準価格(税別)¥1,100 販売価格(税込) ¥1,208
販売価格(税別)
1,098

両サイドが「1/4インチ」と「3/8インチ」のオスのネジ構造となっているスピゴットです。
異なる規格となっているネジ穴同士を接続する際に便利です。
カメラ、ライトスタンド、カメラ用のブラケットやアクセサリなど幅広い用途を持ちます
軽量で持ち運びやすく、金属製なので長時間の使用に適しています。

用途異なる規格となっているネジ穴同士の接続 材質アルミニウム合金 質量(g)21 ねじ【A】1/4inch【B】3/8inch 全高(mm)67.5 直径(mm)16
注意
※実際の寸法とサイズ表記では若干の誤差があることがありますので、予めご了承ください。
※輸送によるスレや傷が若干ある場合がございますが、使用には問題ありません。
※製品の塗装、表面処理、面肌の一部に剥がれやムラがある場合があります。製造上の仕様であり異常ではありませんので、予めご了承ください。
※耐荷重について、極端にジョイントに力がかかりやすい取付角度や強い振幅がある動的な環境では使用はお控えください。
※装着されるスマートフォンやカメラ等は脱落防止のためストラップ等で固定してください。
※走行中は、マウント対象物、当製品の操作及び調整は危険ですので絶対に行わないでください。
※ご使用環境や経年変化、使用損耗により素材劣化(錆含む)等に起因する、予期せぬ部品破損、不具合、事故損害を防ぐためにも、必ず使用前に商品状態を点検し、異常があれば使用を中止または適宜新品に交換してください。
※デザインが変更することがありますので予めご了承ください。(サイズ等の仕様の変更はありません)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エレクトリック関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする