DAIKO(大光電機)
DAIKO(大光電機)の 照明器具
DAIKO(大光電機)の 施設・屋外照明
DAIKO(大光電機)の その他LEDベースライト
LEDベースライト
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
電圧(V)
AC100
注文コード
57287907
品番
DP-42508Y
参考基準価格(税別)
¥4,800
販売価格(税込)
¥2,968
販売価格(税別)
¥
2,698
バスケットに入れる
この商品は
消費電力・電圧・仕様
など
109
種類から選べます
他の種類を見る
電圧(V)
AC100
色温度(K)
2700
光色
電球色
RoHS指令(10物質対応)
対応
演色指数(Ra)
93
調光の可否
非調光
従来光源
白熱灯60W相当