LEDベースライト

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 電圧(V)AC100 注文コード57287977 品番DP-42511A
参考基準価格(税別)¥7,500 販売価格(税込) ¥4,618
販売価格(税別)
4,198
この商品は消費電力・電圧・仕様など109種類から選べます 他の種類を見る
電圧(V)AC100 色温度(K)3500 光色温白色 RoHS指令(10物質対応)対応 演色指数(Ra)93 調光の可否調光(位相/逆位相調光) 従来光源白熱灯100W相当

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「施設・屋外照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする