LEDペンダント

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 調光の可否非調光 光色電球色 質量(kg)1.7 注文コード57289395 品番DPN-42384Y
参考基準価格(税別)¥29,800 販売価格(税込) ¥18,678
販売価格(税別)
16,980
この商品は調光の可否・光色・質量など197種類から選べます 他の種類を見る
仕様●LED交換可能●一般形●器具色:ブラウングレー色塗装●カバー:ガラス乳白●SENMULAMP使用可能(P.000〜000) 質量(kg)1.7 電圧(V)AC100 消費電力(W)7.3 ランプ 色温度(K)2700 エネルギー消費効率(Lm/W)89 皮相電力(VA)13 光色電球色 RoHS指令(10物質対応)対応 定格光束(Lm)650 調光の可否非調光

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする