DAIKO(大光電機)
DAIKO(大光電機)の 照明器具
DAIKO(大光電機)の 住宅・店舗照明
DAIKO(大光電機)の ペンダントライト
LEDペンダント
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
調光の可否
調光
質量(kg)
0.5
注文コード
57289596
品番
DPN-42462YG
参考基準価格(税別)
¥16,800
販売価格(税込)
¥10,228
販売価格(税別)
¥
9,298
バスケットに入れる
この商品は
調光の可否・光色・質量
など
197
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●LED交換可能●器具色:-●本体:鋼板木目調印刷(ウォールナット)カバー:鋼棒黒サテン塗装●光源寿命:20000時間
全長(mm)
497〜1097
質量(kg)
0.5
取付
ダクト取付専用
電圧(V)
AC100
消費電力(W)
3.8
寸法(Φ×高さH)(mm)
100×1577
ランプ
付
色温度(K)
2200
エネルギー消費効率(Lm/W)
114.4
皮相電力(VA)
5
RoHS指令(10物質対応)
対応
演色指数(Ra)
93
定格光束(Lm)
435
調光の可否
調光
従来光源
白熱灯60W相当