LEDペンダント

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 調光の可否調光(逆位相調光) 光色キャンドル色 質量(kg)0.3 注文コード57289666 品番DPN-42495YG
参考基準価格(税別)¥16,000 販売価格(税込) ¥9,678
販売価格(税別)
8,798
この商品は調光の可否・光色・質量など197種類から選べます 他の種類を見る
仕様●LED交換可能●器具色:ベージュ●SENMULAMP使用可能(P.000〜000) 全長(mm)700〜1200 質量(kg)0.3 取付直付専用 電圧(V)AC100 消費電力(W)3.8 寸法(Φ×高さH)(mm)80×167 ランプ 色温度(K)2200 エネルギー消費効率(Lm/W)127.6 皮相電力(VA)5 光色キャンドル色 RoHS指令(10物質対応)対応 定格光束(Lm)485 調光の可否調光(逆位相調光)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする