LEDスポットライト

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 57289815 品番 DSL-CD207W
参考基準価格(税別)¥24,500 販売価格(税込) ¥15,378
販売価格(税別)
13,980
仕様●LED交換不可●本体:アルミ、塗装/本体:ポリカーボネート乳白(マット)●近接限度距離:0.1m●専用コントローラー(DP-CD01)または対応シーンコントローラー(DP-41924)以外は使用できません。●注)出荷時の色温度は2700Kです。●注)壁付の際は「ダクトレールの壁面取付について」を厳守のうえご使用ください。 質量(kg)0.5 取付天井付・壁付兼用 電圧(V)AC100 消費電力(W)9 直径×長さL(Φmm×mm)90×138 吊高79 ランプ内蔵 色温度(K)5000〜2700 エネルギー消費効率(Lm/W)74.4 光源寿命40000時間 皮相電力(VA)10 色(本体) 配光角度(°)60 RoHS指令(10物質対応)対応 演色指数(Ra)93 定格光束(Lm)670 調光の可否調色調光

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする