DAIKO(大光電機)
DAIKO(大光電機)の 照明器具
DAIKO(大光電機)の 住宅・店舗照明
DAIKO(大光電機)の ブラケットライト
LED屋外ブラケット
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
光色
電球色
消費電力(W)
4.3
注文コード
57290750
品番
DWP-42395Y
参考基準価格(税別)
¥29,800
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
この商品は
光色・消費電力
など
46
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●LED交換可能●防雨形●器具色:ウォームシルバーレザーサテン塗装●防雨形●カバー:アクリル乳白
質量(kg)
0.8
取付
壁付専用
電圧(V)
AC100
消費電力(W)
4.3
寸法(幅W×高さH)(mm)
125×217
ランプ
付
色温度(K)
2700
エネルギー消費効率(Lm/W)
56.9
皮相電力(VA)
8
光色
電球色
RoHS指令(10物質対応)
対応
出しろ(mm)
165
定格光束(Lm)
245
調光の可否
非調光