DAIKO(大光電機)
DAIKO(大光電機)の 照明器具
DAIKO(大光電機)の 住宅・店舗照明
DAIKO(大光電機)の ブラケットライト
LED屋外ブラケット
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
光色
電球色
消費電力(W)
4
注文コード
57290786
品番
DWP-42399YG
参考基準価格(税別)
¥34,000
販売価格(税込)
¥20,878
販売価格(税別)
¥
18,980
バスケットに入れる
この商品は
光色・消費電力
など
46
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●LED交換可能●防雨形●器具色:ウォームシルバーレザーサテン塗装●防雨形●カバー:ガラス乳白
質量(kg)
0.8
取付
壁付専用
電圧(V)
AC100
消費電力(W)
4
寸法(幅W×高さH)(mm)
125×226
ランプ
付
色温度(K)
2700
エネルギー消費効率(Lm/W)
57.5
皮相電力(VA)
5
光色
電球色
RoHS指令(10物質対応)
対応
出しろ(mm)
162
定格光束(Lm)
230
調光の可否
調光(逆位相調光)