DAIKO(大光電機)
DAIKO(大光電機)の 照明器具
DAIKO(大光電機)の 住宅・店舗照明
DAIKO(大光電機)の ブラケットライト
LED屋外ブラケット
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
光色
電球色
消費電力(W)
4.7
注文コード
57290795
品番
DWP-42400Y
参考基準価格(税別)
¥44,800
販売価格(税込)
¥27,478
販売価格(税別)
¥
24,980
バスケットに入れる
この商品は
光色・消費電力
など
46
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●LED交換可能●防雨形●器具色:ウォームシルバーレザーサテン塗装●防雨形●カバー:ガラス乳白
質量(kg)
1.4
取付
壁付専用
電圧(V)
AC100
消費電力(W)
4.7
寸法(幅W×高さH)(mm)
120×200
ランプ
付
色温度(K)
2700
エネルギー消費効率(Lm/W)
45.7
皮相電力(VA)
7
光色
電球色
RoHS指令(10物質対応)
対応
出しろ(mm)
171
定格光束(Lm)
215
調光の可否
非調光