LED屋外ブラケット

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 光色温白色 消費電力(W)5.1 注文コード57290829 品番DWP-42402A
参考基準価格(税別)¥34,000 販売価格(税込) ¥20,878
販売価格(税別)
18,980
この商品は光色・消費電力など46種類から選べます 他の種類を見る
仕様●LED交換可能●器具色:黒●防雨形●本体:プラスチック、塗装/カバー:アクリル乳白(マット)●光源寿命:40000時間●調光器併用不可●点灯照度調節機能付(暗・明)●点灯保持時間60秒 取付カバー回転式 電圧(V)AC100 消費電力(W)5.1 寸法(幅W×高さH)(mm)220×226 ランプ 色温度(K)3500 エネルギー消費効率(Lm/W)18.6 皮相電力(VA)10 光色温白色 RoHS指令(10物質対応)対応 出しろ(mm)110 演色指数(Ra)93 定格光束(Lm)95 調光の可否非調光 従来光源白熱灯60W相当

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする