仕様●LED交換可能●器具色:黒●防雨形●本体:プラスチック、塗装/カバー:アクリル乳白(マット)●光源寿命:40000時間●調光器併用不可●点灯照度調節機能付(暗・明)●点灯保持時間60秒取付カバー回転式電圧(V)AC100消費電力(W)5.1寸法(幅W×高さH)(mm)220×226ランプ付色温度(K)2700エネルギー消費効率(Lm/W)18.6皮相電力(VA)10光色電球色RoHS指令(10物質対応)対応出しろ(mm)110演色指数(Ra)93定格光束(Lm)95調光の可否非調光従来光源白熱灯60W相当