DAIKO(大光電機)
DAIKO(大光電機)の 照明器具
DAIKO(大光電機)の 住宅・店舗照明
DAIKO(大光電機)の ブラケットライト
LED屋外ブラケット
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
光色
電球色
消費電力(W)
4.3
注文コード
57290856
品番
DWP-42403Y
参考基準価格(税別)
¥24,000
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
この商品は
光色・消費電力
など
46
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●LED交換可能●器具色:シルバー●防雨形●本体:プラスチック、塗装/カバー:アクリル乳白(マット)●光源寿命:40000時間●調光器併用不可
寸法(mm)
□220
取付
カバー回転式
電圧(V)
AC100
消費電力(W)
4.3
ランプ
付
色温度(K)
2700
エネルギー消費効率(Lm/W)
22
皮相電力(VA)
8
光色
電球色
RoHS指令(10物質対応)
対応
出しろ(mm)
110
演色指数(Ra)
93
定格光束(Lm)
95
調光の可否
非調光
従来光源
白熱灯60W相当