仕様●LED交換可能●器具色:黒●防雨形●本体:ステンレス板、塗装/カバー:アクリル乳白(マット)●光源寿命:40000時間●調光器併用不可●点灯照度調節機能付(暗・明)●点灯保持時間60秒取付カバー回転式電圧(V)AC100消費電力(W)5.1寸法(幅W×高さH)(mm)152×134ランプ付色温度(K)2700エネルギー消費効率(Lm/W)28.4皮相電力(VA)15光色電球色RoHS指令(10物質対応)対応出しろ(mm)146演色指数(Ra)93定格光束(Lm)145調光の可否非調光従来光源白熱灯60W相当