仕様●LED交換不可●器具色:黒●防雨・防湿形●枠:プラスチック(バイオマス素材含有)、塗装/カバー:アクリル乳白(マット)●光源寿命:40000時間●調光器併用不可
質量(kg)0.9
取付天井付・壁付兼用
電圧(V)AC100
消費電力(W)6.1
寸法(幅W×高さH)(mm)140×275
ランプ内蔵
色温度(K)2700
エネルギー消費効率(Lm/W)43.4
皮相電力(VA)10
RoHS指令(10物質対応)対応
出しろ(mm)82
演色指数(Ra)93
定格光束(Lm)265
調光の可否非調光
従来光源白熱灯60W相当