仕様●LED交換不可●器具色:黒●防雨形●枠:プラスチック(バイオマス素材含有)、塗装/カバー:アクリル乳白(マット)●光源寿命:40000時間●調光器併用不可●点灯照度調節機能付(暗・明)●点灯保持時間60秒
質量(kg)1
電圧(V)AC100
消費電力(W)6.8
寸法(幅W×高さH)(mm)140×287
ランプ内蔵
色温度(K)2700
エネルギー消費効率(Lm/W)38.9
皮相電力(VA)12
RoHS指令(10物質対応)対応
出しろ(mm)82
演色指数(Ra)93
定格光束(Lm)265
調光の可否非調光
従来光源白熱灯60W相当