仕様●LED交換不可●器具色:シルバー●防雨形●枠:プラスチック(バイオマス素材含有)、塗装/カバー:アクリル乳白(マット)●光源寿命:40000時間●調光器併用不可●点灯照度調節機能付(暗・明)●点灯保持時間60秒質量(kg)1電圧(V)AC100消費電力(W)6.8寸法(幅W×高さH)(mm)140×287ランプ内蔵色温度(K)2700エネルギー消費効率(Lm/W)38.9皮相電力(VA)12RoHS指令(10物質対応)対応出しろ(mm)82演色指数(Ra)93定格光束(Lm)265調光の可否非調光従来光源白熱灯60W相当