3/22より値下げ!現場を応援

LED屋外ブラケット

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 消費電力(W)4.3 注文コード57291030 品番DWP-42417A
参考基準価格(税別)¥16,800 販売価格(税込) ¥9,898
販売価格(税別) 値下げ
8,998
この商品は光色・消費電力など46種類から選べます 他の種類を見る
仕様●LED交換可能●カバー回転式●器具色:白●配光角:-°●防雨・防湿形●カバー:プラスチック(バイオエンプラ)乳白●光源寿命:40000時間●近接限度距離:-●調光器併用不可 寸法(mm)□120 取付天井・壁・門柱取付兼用 電圧(V)AC100 消費電力(W)4.3 ランプ 色温度(K)3500 エネルギー消費効率(Lm/W)96.5 皮相電力(VA)8 RoHS指令(10物質対応)対応 出しろ(mm)93 演色指数(Ra)93 定格光束(Lm)415 調光の可否非調光 カットオフアングル- 従来光源白熱灯60W相当

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする