DAIKO(大光電機)
LED屋外ローポール
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
内容量
1台
仕様
●LED交換可能●防雨形●器具色:シルバー●本体:アルミ・アルミダイカスト・アルミ型材、塗装/カバー:ガラス乳白(消し)●光源寿命:40000時間●調光器併用不可
注文コード
57291100
品番
DWP-42422Y
参考基準価格(税別)
¥34,500
販売価格(税込)
¥20,878
販売価格(税別)
¥
18,980
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
12
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●LED交換可能●防雨形●器具色:シルバー●本体:アルミ・アルミダイカスト・アルミ型材、塗装/カバー:ガラス乳白(消し)●光源寿命:40000時間●調光器併用不可
質量(kg)
1.9
取付
カバーネジ込式
径(Φmm)
75
電圧(V)
AC100
消費電力(W)
4.2
ランプ
付
色温度(K)
2700
埋め込み深さ(mm)
300
エネルギー消費効率(Lm/W)
65.4
皮相電力(VA)
7
光色
電球色
RoHS指令(10物質対応)
対応
地上高さ(mm)
504.5
演色指数(Ra)
82
定格光束(Lm)
275
調光の可否
非調光