LED屋外ローポール

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 仕様●LED交換可能●防雨形●器具色:黒●本体:アルミ・アルミダイカスト・アルミ型材、塗装/ステンレス、塗装/カバー:ガラス乳白(消し)●光源寿命:40000時間●キャブタイヤケーブル5m付●調光器併用不可●注)アース線は付属しておりません。別途ご用意ください。 注文コード57291145 品番DWP-42427Y
参考基準価格(税別)¥38,000 販売価格(税込) ¥23,078
販売価格(税別)
20,980
この商品は仕様など12種類から選べます 他の種類を見る
仕様●LED交換可能●防雨形●器具色:黒●本体:アルミ・アルミダイカスト・アルミ型材、塗装/ステンレス、塗装/カバー:ガラス乳白(消し)●光源寿命:40000時間●キャブタイヤケーブル5m付●調光器併用不可●注)アース線は付属しておりません。別途ご用意ください。 幅(mm)143 質量(kg)2.5 取付カバーネジ込式 径(Φmm)75 電圧(V)AC100 消費電力(W)4.2 ランプ 色温度(K)2700 埋め込み深さ(mm)230 エネルギー消費効率(Lm/W)65.4 皮相電力(VA)7 光色電球色 RoHS指令(10物質対応)対応 地上高さ(mm)374.5 演色指数(Ra)82 定格光束(Lm)275 調光の可否非調光

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする