DAIKO(大光電機)
DAIKO(大光電機)の 照明器具
DAIKO(大光電機)の 住宅・店舗照明
DAIKO(大光電機)の ブラケットライト
LED屋外ブラケット
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
光色
キャンドル色
消費電力(W)
3.8
注文コード
57291215
品番
DWP-42482YG
参考基準価格(税別)
¥31,500
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
この商品は
光色・消費電力
など
46
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●LED交換可能●器具色:黒サテン●防雨形●カバー:ガラス透明
質量(kg)
0.9
取付
カバー化粧ナット式
電圧(V)
AC100
消費電力(W)
3.8
寸法(幅W×高さH)(mm)
240×269
ランプ
付
色温度(K)
2200
エネルギー消費効率(Lm/W)
73.6
皮相電力(VA)
5
光色
キャンドル色
RoHS指令(10物質対応)
対応
出しろ(mm)
314
定格光束(Lm)
280
調光の可否
調光(逆位相調光)