DAIKO(大光電機)
DAIKO(大光電機)の 照明器具
DAIKO(大光電機)の 住宅・店舗照明
DAIKO(大光電機)の ブラケットライト
LED屋外ブラケット
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
消費電力(W)
3.8
注文コード
57291258
品番
DWP-42486YG
参考基準価格(税別)
¥48,000
販売価格(税込)
¥29,678
販売価格(税別)
¥
26,980
バスケットに入れる
この商品は
光色・消費電力
など
46
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●LED交換不可●カバー化粧ナット式●器具色:真鍮●アルミ、塗装/ガラス透明●光源寿命:20000時間
質量(kg)
1.1
取付
天井付・壁付兼用
径(Φmm)
152
電圧(V)
AC100
消費電力(W)
3.8
ランプ
付
色温度(K)
2200
エネルギー消費効率(Lm/W)
107.8
皮相電力(VA)
5
RoHS指令(10物質対応)
対応
出しろ(mm)
217
演色指数(Ra)
93
定格光束(Lm)
410
調光の可否
調光
従来光源
白熱灯60W相当