DAIKO(大光電機)
DAIKO(大光電機)の 照明器具
DAIKO(大光電機)の 住宅・店舗照明
DAIKO(大光電機)の ブラケットライト
LEDブラケット
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
消費電力(W)
9.8
調光の可否
調光
注文コード
57291310
品番
DBK-40800YGE
参考基準価格(税別)
¥45,000
販売価格(税込)
¥27,478
販売価格(税別)
¥
24,980
バスケットに入れる
この商品は
光色・消費電力・調光の可否
など
56
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●LED交換不可●器具色:白●本体:アルミ型材、アルマイト/カバー:アクリル乳白●光源寿命:40000時間●上向付・下向付兼用●密閉型●連結用パーツ別売(DP-40802)
質量(kg)
1
電圧(V)
AC100
消費電力(W)
9.8
寸法(幅W×高さH)(mm)
600×27
ランプ
内蔵
色温度(K)
2700
エネルギー消費効率(Lm/W)
83.6
皮相電力(VA)
16
RoHS指令(10物質対応)
対応
出しろ(mm)
80
演色指数(Ra)
83
定格光束(Lm)
820
調光の可否
調光