LEDブラケット

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 消費電力(W)17.9 調光の可否調光 注文コード57291319 品番DBK-40801AGE
3月22日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥57,000 販売価格(税込) ¥32,978
販売価格(税別)
29,980
この商品は光色・消費電力・調光の可否など56種類から選べます 他の種類を見る
仕様●LED交換不可●器具色:白●本体:アルミ型材、アルマイト/カバー:アクリル乳白●光源寿命:40000時間●上向付・下向付兼用●密閉型●連結用パーツ別売(DP-40802) 質量(kg)2 電圧(V)AC100 消費電力(W)17.9 寸法(幅W×高さH)(mm)1186×27 ランプ内蔵 色温度(K)3500 エネルギー消費効率(Lm/W)97.2 皮相電力(VA)30 RoHS指令(10物質対応)対応 出しろ(mm)80 グリーン購入法適合 演色指数(Ra)83 定格光束(Lm)1740 調光の可否調光

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする