3/22より値下げ!現場を応援

LEDブラケット

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 消費電力(W)6.5 調光の可否非調光 注文コード57291511 品番DBK-42216Y
参考基準価格(税別)¥18,000 販売価格(税込) ¥10,558
販売価格(税別) 値下げ
9,598
この商品は光色・消費電力・調光の可否など56種類から選べます 他の種類を見る
仕様●LED交換不可●器具色:ホワイトブロンズ●配光角:-°●本体:アルミダイカスト、塗装/アルミ板:ホワイトブロンズ塗装/カバー:アクリル乳白(マット)●光源寿命:40000時間●近接限度距離:-●調光器併用不可●密閉型 寸法(mm)□73 取付天井付・壁付兼用 電圧(V)AC100 消費電力(W)6.5 ランプ内蔵 色温度(K)2700 エネルギー消費効率(Lm/W)51.5 皮相電力(VA)13 RoHS指令(10物質対応)対応 出しろ(mm)67 演色指数(Ra)93 定格光束(Lm)335 調光の可否非調光 カットオフアングル- 従来光源白熱灯60W相当

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする