DBK-42222Y LEDブラケット DAIKO(大光電機) 57291590

LEDブラケット

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1台調光の可否非調光注文コード57291590品番DBK-42222Y
参考基準価格(税別)¥21,000販売価格(税込)¥13,178
販売価格(税別)
11,980
仕様●LED交換不可●器具色:ホワイトブロンズ●配光角:-°●本体:アルミダイカスト、塗装/アルミ板:ホワイトブロンズ塗装/カバー:アクリル乳白(マット)●光源寿命:40000時間●近接限度距離:-●調光器併用不可●密閉型質量(kg)0.3電圧(V)AC100消費電力(W)6.5寸法(幅W×高さH)(mm)76×73ランプ内蔵色温度(K)2700エネルギー消費効率(Lm/W)33皮相電力(VA)13RoHS指令(10物質対応)対応出しろ(mm)67演色指数(Ra)93定格光束(Lm)215調光の可否非調光カットオフアングル-従来光源白熱灯60W相当
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする