DAIKO(大光電機)
DAIKO(大光電機)の 照明器具
DAIKO(大光電機)の 住宅・店舗照明
DAIKO(大光電機)の ブラケットライト
LEDブラケット
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
光色
電球色
消費電力(W)
7
調光の可否
調光(逆位相調光)
注文コード
57291678
品番
DBK-42372YG
参考基準価格(税別)
¥24,800
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
この商品は
光色・消費電力・調光の可否
など
56
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●LED交換可能●一般形●器具色:ブルーグレー塗装
質量(kg)
0.9
取付
カバーネジ込式
電圧(V)
AC100
消費電力(W)
7
寸法(Φ×高さH)(mm)
160×105
ランプ
付
色温度(K)
2700
エネルギー消費効率(Lm/W)
23.5
皮相電力(VA)
8
光色
電球色
RoHS指令(10物質対応)
対応
定格光束(Lm)
165
調光の可否
調光(逆位相調光)