DAIKO(大光電機)
DAIKO(大光電機)の 照明器具
DAIKO(大光電機)の 住宅・店舗照明
DAIKO(大光電機)の ブラケットライト
LEDブラケット
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
光色
電球色
消費電力(W)
4
調光の可否
調光(逆位相調光)
注文コード
57291705
品番
DBK-42392YG
参考基準価格(税別)
¥27,500
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
この商品は
光色・消費電力・調光の可否
など
56
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●LED交換可能●器具色:黒●一般形
質量(kg)
0.5
取付
カバーネジ込式
電圧(V)
AC100
消費電力(W)
4
寸法(幅W×高さH)(mm)
40×200
ランプ
付
色温度(K)
2700
エネルギー消費効率(Lm/W)
105
皮相電力(VA)
5
光色
電球色
RoHS指令(10物質対応)
対応
出しろ(mm)
73
グリーン購入法
適合
定格光束(Lm)
420
調光の可否
調光(逆位相調光)