DAIKO(大光電機)
DAIKO(大光電機)の 照明器具
DAIKO(大光電機)の 住宅・店舗照明
DAIKO(大光電機)の ブラケットライト
LEDブラケット
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
光色
電球色
調光の可否
非調光
注文コード
57291721
品番
DBK-42446Y
参考基準価格(税別)
¥19,800
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
この商品は
光色・消費電力・調光の可否
など
56
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●LED交換不可●一般形●器具色:白●本体:鋼板、塗装/カバー:アクリル消し●調光器併用不可
取付
壁付専用
電圧(V)
AC100
寸法(幅W×高さH)(mm)
130×145
ランプ
内蔵
色温度(K)
2700
光色
電球色
RoHS指令(10物質対応)
対応
出しろ(mm)
42
演色指数(Ra)
83
調光の可否
非調光
従来光源
白熱灯60W相当