3/22より値下げ!現場を応援

LEDブラケット

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 消費電力(W)3.8 調光の可否調光 注文コード57291757 品番DBK-42466YG
参考基準価格(税別)¥37,800 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別) 値下げ
19,980
この商品は光色・消費電力・調光の可否など56種類から選べます 他の種類を見る
仕様●LED交換可能●器具色:真鍮●本体:鋼板・鋼管、色メッキ●光源寿命:20000時間●SENMULAMP使用可能(P.000〜000) 質量(kg)0.6 電圧(V)AC100 消費電力(W)3.8 寸法(幅W×高さH)(mm)100×237 ランプ 色温度(K)2200 エネルギー消費効率(Lm/W)127.6 皮相電力(VA)5 RoHS指令(10物質対応)対応 出しろ(mm)155 演色指数(Ra)93 定格光束(Lm)485 調光の可否調光

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする