LEDブラケット

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 消費電力(W)3.8 調光の可否調光 注文コード57291800 品番DBK-42472YG
3月22日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥16,800 販売価格(税込) ¥9,898
販売価格(税別)
8,998
この商品は光色・消費電力・調光の可否など56種類から選べます 他の種類を見る
仕様●LED交換可能●器具色:黒サテン 質量(kg)0.5 取付壁付専用 電圧(V)AC100 消費電力(W)3.8 寸法(幅W×高さH)(mm)120×215 ランプ 色温度(K)2200 エネルギー消費効率(Lm/W)114.4 皮相電力(VA)5 RoHS指令(10物質対応)対応 出しろ(mm)237 演色指数(Ra)93 定格光束(Lm)435 調光の可否調光 従来光源白熱灯60W相当

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする