DAIKO(大光電機)
DAIKO(大光電機)の 照明器具
DAIKO(大光電機)の 住宅・店舗照明
DAIKO(大光電機)の ブラケットライト
LEDブラケット
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
消費電力(W)
3.8
調光の可否
調光
注文コード
57291809
品番
DBK-42473YG
3月22日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)
¥17,800
販売価格(税込)
¥10,448
販売価格(税別)
¥
9,498
バスケットに入れる
この商品は
光色・消費電力・調光の可否
など
56
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●LED交換可能●器具色:-
質量(kg)
0.5
取付
壁付専用
電圧(V)
AC100
消費電力(W)
3.8
寸法(幅W×高さH)(mm)
120×215
ランプ
付
色温度(K)
2200
エネルギー消費効率(Lm/W)
114.4
皮相電力(VA)
5
RoHS指令(10物質対応)
対応
出しろ(mm)
237
演色指数(Ra)
93
定格光束(Lm)
435
調光の可否
調光
従来光源
白熱灯60W相当