仕様●LED交換不可●温度保護機能付●器具色:白●〜6畳●本体:鋼板、塗装/カバー:アクリル乳白(マット)●光源寿命:40000時間●取付可能天井厚30〜40mm●消費効率昼白色時●断熱施工可能●調光機能付調光10段切替(5%〜100%)
寸法(mm)□524
質量(kg)5.7
取付カバーキックバネ式
電圧(V)AC100
消費電力(W)35
ランプ内蔵
色温度(K)6500〜2700
埋め込み深さ(mm)100
エネルギー消費効率(Lm/W)97.1
皮相電力(VA)36
RoHS指令(10物質対応)対応
演色指数(Ra)93
埋込穴(Φmm)□500
定格光束(Lm)3400
調光の可否調色調光