LEDベースライト

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 消費電力(W)38 電圧(V)AC100 仕様●LED交換不可●温度保護機能付●器具色:白●〜8畳●本体:鋼板、塗装/カバー:アクリル乳白(マット)●光源寿命:40000時間●取付可能天井厚30〜40mm●消費効率昼白色時●断熱施工可能●調光機能付調光10段切替(5%〜100%) 注文コード57291827 品番DBL-5639FW
参考基準価格(税別)¥69,000 販売価格(税込) ¥41,778
販売価格(税別)
37,980
この商品は消費電力・電圧・仕様など109種類から選べます 他の種類を見る
仕様●LED交換不可●温度保護機能付●器具色:白●〜8畳●本体:鋼板、塗装/カバー:アクリル乳白(マット)●光源寿命:40000時間●取付可能天井厚30〜40mm●消費効率昼白色時●断熱施工可能●調光機能付調光10段切替(5%〜100%) 寸法(mm)□524 質量(kg)5.7 取付カバーキックバネ式 電圧(V)AC100 消費電力(W)38 ランプ内蔵 色温度(K)6500〜2700 埋め込み深さ(mm)100 エネルギー消費効率(Lm/W)100 皮相電力(VA)39 RoHS指令(10物質対応)対応 演色指数(Ra)93 埋込穴(Φmm)□500 定格光束(Lm)3800 調光の可否調色調光

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「施設・屋外照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする