LEDベースライト

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 電圧(V)AC100 仕様●LED交換不可●一般形●器具色:黒アルマイト●本体:アルミ型材、アルマイト/カバー:ポリカーボネート乳白(マット)●光源寿命:40000時間●延長ケーブルは連結させる器具間を離す場合にご使用ください。●注)電源接続時には必ず電源接続ケーブル(DP-40173)が必要です。1回路に1本お求めください。 注文コード57291870 品番DBL-5715LBG
参考基準価格(税別)¥21,000 販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別)
11,980
この商品は消費電力・電圧・仕様など109種類から選べます 他の種類を見る
仕様●LED交換不可●一般形●器具色:黒アルマイト●本体:アルミ型材、アルマイト/カバー:ポリカーボネート乳白(マット)●光源寿命:40000時間●延長ケーブルは連結させる器具間を離す場合にご使用ください。●注)電源接続時には必ず電源接続ケーブル(DP-40173)が必要です。1回路に1本お求めください。 質量(kg)0.5 取付天井付・壁付(横向)・床付兼用 電圧(V)AC100 ランプ内蔵 寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)41×305×69 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 調光の可否調光(逆位相調光)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「施設・屋外照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする