仕様●LED交換不可●一般形●器具色:白アルマイト●本体:アルミ型材、アルマイト/カバー:ポリカーボネート乳白(マット)●光源寿命:40000時間●延長ケーブルは連結させる器具間を離す場合にご使用ください。●注)電源接続時には必ず電源接続ケーブル(DP-40173)が必要です。1回路に1本お求めください。
質量(kg)0.5
取付天井付・壁付(横向)・床付兼用
電圧(V)AC100
ランプ内蔵
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)41×305×69
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
調光の可否調光(逆位相調光)