仕様●LED交換不可●縦長付・横長付兼用●AC100V●調光可能(1%〜100%)●調光にはLED専用調光器(別売)をご使用ください。●光束維持時間40,000時間●42VA●定格光束 2510 lm●消費電力 23 W●固有エネルギー消費効率 109.1 lm W●Ra83●明るさHf32W相当●傾斜天井にも使用可能●器具色:白●本体:鋼板、塗装/カバー:アクリル 乳白●光源寿命:40000時間
質量(kg)1.8
取付天井付・壁付兼用
タイプ一般
電圧(V)AC100
消費電力(W)23
ランプ内蔵
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)55×1155×52
色温度(K)3500
エネルギー消費効率(Lm/W)109.1
皮相電力(VA)42
光色温白色
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
演色指数(Ra)83
定格光束(Lm)2510
調光の可否調光(逆位相調光)
従来光源明るさHf32W相当