画像準備中

LEDシーリング

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 消費電力(W)4.7 光色昼白色 注文コード57292667 品番DCL-41710W
参考基準価格(税別)¥5,600 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998
この商品は調光の可否・消費電力・光色など252種類から選べます 他の種類を見る
仕様●LED交換不可●カバー回転式●拡散パネル付●AC100V●光束維持時間50,000時間●調光器併用不可●8VA●定格光束 500 lm●消費電力 4.7 W●固有エネルギー消費効率 106.3 lm W●Ra93(クラス2)●白熱灯60W相当●傾斜天井にも使用可能●器具色:白●枠:プラスチック、カバー:ポリカーボネート 乳白(マット)●光源寿命:50000時間●拡散パネル付●調光器併用不可 質量(kg)0.3 取付天井付・壁付兼用 電圧(V)AC100 消費電力(W)4.7 寸法(Φ×高さH)(mm)124×33 ランプ内蔵 色温度(K)5000 エネルギー消費効率(Lm/W)106.3 皮相電力(VA)8 光色昼白色 RoHS指令(10物質対応)対応 演色指数(Ra)93 定格光束(Lm)500 従来光源白熱灯60W相当

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする