仕様●LED交換不可●カバー回転式●カバー:竹ウォームグレー色塗装(内面クリア塗装)/カバー:アクリル乳白(マット)●調光器併用不可
質量(kg)3.5
取付クイック取付式
電圧(V)AC100
消費電力(W)35
寸法(Φ×高さH)(mm)564×123
ランプ内蔵
器具・セットセット
色温度(K)6500〜2700
エネルギー消費効率(Lm/W)114.2
皮相電力(VA)36
光色昼光色〜電球色
RoHS指令(10物質対応)対応
演色指数(Ra)93
定格光束(Lm)4000
調光の可否○
適用畳数〜8畳
調色の可否○