LEDシーリング

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 調光の可否 消費電力(W)32 光色昼光色〜電球色 注文コード57292850 品番DCL-42075
参考基準価格(税別)¥44,800 販売価格(税込) ¥27,478
販売価格(税別)
24,980
この商品は調光の可否・消費電力・光色など252種類から選べます 他の種類を見る
仕様●LED交換不可●カバー回転式●カバー:竹ライトカーキ色塗装(内面クリア塗装)/カバー:アクリル乳白(マット)●調光器併用不可 質量(kg)3.5 取付クイック取付式 電圧(V)AC100 消費電力(W)32 寸法(Φ×高さH)(mm)564×123 ランプ内蔵 器具・セットセット 色温度(K)6500〜2700 エネルギー消費効率(Lm/W)115.5 皮相電力(VA)33 光色昼光色〜電球色 RoHS指令(10物質対応)対応 演色指数(Ra)93 定格光束(Lm)3699 調光の可否 適用畳数〜6畳 調色の可否

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする