仕様●LED交換不可●カバー回転式●枠:鋼管・鋼棒、塗装/カバー:アクリル乳白(シルク印刷スカボ風)●調光器併用不可
質量(kg)3.4
取付クイック取付式
電圧(V)AC100
消費電力(W)41.5
寸法(Φ×高さH)(mm)672×125
ランプ内蔵
器具・セットセット
色温度(K)6500〜2700
エネルギー消費効率(Lm/W)132.5
皮相電力(VA)43
LED寿命(時間)40000
光色昼光色〜電球色
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
演色指数(Ra)93
定格光束(Lm)5499
調光の可否○
適用畳数〜12畳
調色の可否○