仕様●LED交換不可●カバーアップ回転式●配光角:-°●〜14畳●カバー:再生アクリル乳白(マット)●光源寿命:40000時間●近接限度距離:-●消費効率昼白色時●調光機能付調光10段切替(5%〜100%)
質量(kg)2.3
取付クイック取付式
電圧(V)AC100
消費電力(W)46
寸法(Φ×高さH)(mm)582×138
ランプ内蔵
色温度(K)6500〜2700
エネルギー消費効率(Lm/W)132.5
皮相電力(VA)47
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
演色指数(Ra)93
定格光束(Lm)6099
調光の可否調色調光
カットオフアングル-