仕様●LED交換不可●カバー回転式●カバー:和紙入アクリル●調光器併用不可
質量(kg)2.4
取付クイック取付式
電圧(V)AC100
消費電力(W)32
ランプ内蔵
器具・セットセット
色温度(K)6500〜2700
エネルギー消費効率(Lm/W)84.3
皮相電力(VA)33
LED寿命(時間)40000
径(mm)×高さ(mm)□400×105
光色昼光色〜電球色
RoHS指令(10物質対応)対応
演色指数(Ra)93
定格光束(Lm)2700
調光の可否○
適用畳数〜6畳
調色の可否○