LEDシーリング

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 調光の可否 消費電力(W)32 光色昼光色〜電球色 注文コード57294451 品番DCL-42188
参考基準価格(税別)¥47,000 販売価格(税込) ¥28,578
販売価格(税別)
25,980
この商品は調光の可否・消費電力・光色など252種類から選べます 他の種類を見る
仕様●LED交換不可●カバー回転式●カバー:白木/カバー:強化和紙●調光器併用不可 質量(kg)1.9 取付クイック取付式 電圧(V)AC100 消費電力(W)32 ランプ内蔵 器具・セットセット 色温度(K)6500〜2700 エネルギー消費効率(Lm/W)84.3 皮相電力(VA)33 LED寿命(時間)40000 径(mm)×高さ(mm)□400×105 光色昼光色〜電球色 RoHS指令(10物質対応)対応 演色指数(Ra)93 定格光束(Lm)2700 調光の可否 適用畳数〜6畳 調色の可否

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする