LEDシーリング

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 調光の可否調色調光 消費電力(W)41.5 注文コード57294521 品番DCL-42205
参考基準価格(税別)¥77,500 販売価格(税込) ¥47,278
販売価格(税別)
42,980
この商品は調光の可否・消費電力・光色など252種類から選べます 他の種類を見る
仕様●LED交換不可●カバー回転式●〜10畳●枠:アクリル乳白/カバー:和紙入りアクリル●光源寿命:40000時間●調光器併用不可 質量(kg)3.2 取付クイック取付式 電圧(V)AC100 消費電力(W)41.5 色温度(K)6500〜2700 エネルギー消費効率(Lm/W)109.6 皮相電力(VA)43 径(mm)×高さ(mm)□575x130 RoHS指令(10物質対応)対応 演色指数(Ra)93 定格光束(Lm)4550 調光の可否調色調光

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする