仕様●LED交換不可●AC100V●光束維持時間50,000時間●調光器併用不可●9VA●定格光束 520 lm●消費電力 6 W●固有エネルギー消費効率 86.6 lm W●Ra93(クラス2)●白熱灯60W相当●傾斜天井にも使用可能●器具色:黒●本体:アルミダイカスト、塗装/カバー:アクリル 乳白(マット)●光源寿命:50000時間●調光器併用不可
質量(kg)0.4
取付天井付・壁付兼用
電圧(V)AC100
消費電力(W)6
寸法(Φ×高さH)(mm)120×32
ランプ内蔵
色温度(K)2700
エネルギー消費効率(Lm/W)86.6
皮相電力(VA)9
光色電球色
RoHS指令(10物質対応)対応
演色指数(Ra)93
定格光束(Lm)520
従来光源白熱灯60W相当