仕様●LED交換不可●AC100V●光束維持時間50,000時間●調光器併用不可●15VA●定格光束 890 lm●消費電力 9.5 W●固有エネルギー消費効率 93.6 lm W●Ra93(クラス2)●白熱灯100W相当●傾斜天井にも使用可能●器具色:黒●本体:アルミダイカスト、塗装/カバー:アクリル 乳白(マット)●光源寿命:50000時間●調光器併用不可
質量(kg)0.4
取付天井付・壁付兼用
電圧(V)AC100
消費電力(W)9.5
寸法(Φ×高さH)(mm)120×32
ランプ内蔵
色温度(K)5000
エネルギー消費効率(Lm/W)93.6
皮相電力(VA)15
光色昼白色
RoHS指令(10物質対応)対応
演色指数(Ra)93
定格光束(Lm)890
従来光源白熱灯100W相当