LEDダウンライト

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 埋込穴(Φmm)□100 光色温白色 注文コード57295099 品番DDL-5041AWG
参考基準価格(税別)¥6,800 販売価格(税込) ¥4,178
販売価格(税別)
3,798
この商品は埋込穴・色・光色など653種類から選べます 他の種類を見る
仕様●LED交換不可●拡散パネル付●AC100V●調光可能(1%〜100%)●調光にはLED専用調光器(別売)をご使用ください。●光束維持時間60,000時間●取付可能天井厚5〜25●7VA●定格光束 450 lm●消費電力 5.8 W●固有エネルギー消費効率 77.5 lm W●Ra93(クラス2)●白熱灯60W相当●傾斜天井にも使用可能(55°まで)●器具色:白●配光角:60°●防雨形●枠:アルミダイカスト、塗装/本体:鋼管 黒塗装カバー:ガラス 乳白(消し)●光源寿命:60000時間●近接限度距離:0.1m●拡散パネル付●取付可能天井厚5〜25【mm】 寸法(mm)□111 質量(kg)0.4 取付温度保護機能付 電圧(V)AC100 消費電力(W)5.8 ランプ内蔵 色温度(K)3500 埋め込み深さ(mm)78 エネルギー消費効率(Lm/W)77.5 皮相電力(VA)7 光色温白色 RoHS指令(10物質対応)対応 演色指数(Ra)93 埋込穴(Φmm)□100 定格光束(Lm)450 調光の可否調光(逆位相調光) 従来光源白熱灯60W相当

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする