仕様●LED交換不可●拡散パネル付●AC100V●調光可能(1%〜100%)●調光にはLED専用調光器(別売)をご使用ください。●光束維持時間60,000時間●取付可能天井厚5〜25●7VA●定格光束 450 lm●消費電力 5.8 W●固有エネルギー消費効率 77.5 lm W●Ra93(クラス2)●白熱灯60W相当●傾斜天井にも使用可能(55°まで)●器具色:白●配光角:60°●防雨形●枠:アルミダイカスト、塗装/カバー:ガラス 乳白●光源寿命:60000時間●近接限度距離:0.1m●拡散パネル付●取付可能天井厚5〜25【mm】
寸法(mm)□111
質量(kg)0.4
取付温度保護機能付
電圧(V)AC100
消費電力(W)5.8
ランプ内蔵
色温度(K)5000
埋め込み深さ(mm)78
エネルギー消費効率(Lm/W)77.5
皮相電力(VA)7
光色昼白色
RoHS指令(10物質対応)対応
演色指数(Ra)93
埋込穴(Φmm)□100
定格光束(Lm)450
調光の可否調光(逆位相調光)
従来光源白熱灯60W相当