はしご兼用脚立

商品レビューを投稿する
当日出荷 1年間返品保証 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 天板高さ(m)1.1 注文コード57295275 品番-
販売価格(税込) ¥14,278
販売価格(税別)
12,980
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください
この商品は天板高さなど5種類から選べます 他の種類を見る

国内大手メーカー品の高品質な商品です。
片面の踏み面が60mmと広いため、作業中も足が疲れにくい設計です。
長時間の使用にも適しており、快適にご利用いただけます。
また、品質と安全性を証明するJISマーク、Aマーク、SGマークを取得しているため、安心してお使いいただけます。
さらに、天板は幅広でありながらトレー形状になっているため、作業に必要な工具を置いて使うことができ、効率的な作業をサポートします。

用途はしご・脚立作業に 仕様天板トレー形状 材質アルミ合金 質量(kg)4.5 規格JIS認証品(JIS S1121)/製品安全協会(SGマーク)認定品/軽金属製品協会はしご脚立部会(Aマーク)認定 段数4 構造中折れ式 踏ざん踏面幅(mm)60 天板高さ(m)1.1 踏ざん間隔(mm)309 はしごの長さ(m)2.33 天板寸法(幅W×奥行D)(mm)278×162 最大使用荷重(kg)100 設置寸法(幅W×奥行D)(mm)520×760 使用角度(°)75 収納寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)520×170×1180 脚立タイプ120cmタイプ
取扱説明書:(2.5MB)
注意
※本来の用途以外には使用しないでください。
※ご使用前に添付の取扱説明書を必ずお読みください。
※はしごで使うときは、必ず大人の補助者がはしごを支えてください。
※はしごや脚立が安定しない場所には、設置しないでください。
※安定した場所で、がたつきがないか確認した上でご使用ください。
※両側の開き止め金具を確実にロックしてください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「脚立」にはこんなカテゴリがあります

シェアする